モノタロウ

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き - モノタロウ
(14件のレビュー)

折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。

用途運搬用途に付属品専用コンテナ1個材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPRキャスターPP+TPR+スチール固定方法125°、97°(ハンドル)均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153内容量1セット
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(11.0MB)
注意
※台車の上に乗ったり、用途以外に使用しないでください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※荷台に均等に荷重がかかるように積荷をしてください。片寄った積荷をすると、転倒事故につながります。
※必ず平坦で水平な場所でご使用ください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235707-603990108888(前輪)、180(後輪)約8.5(カゴ無し)
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き.
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 荷物運び(建物間の移動)
国立大学法人東京大学教育・研究機関

持ち手の部分が高さがあり、運びやすいです。タイヤも大きく、少し段差があるところでもスイスイ運ぶことができます。折りたたみできるので使わない時はコンパクトに置いておけます。

対象商品 : 52235707
2024-05-09
用途: 職場の図書館で大活躍です
その他業種

少し離れた場所の書庫に蔵書を運ぶために購入、上下2段で一度に運べる量が多いため大活躍しています。かなり重いものを運んでも今の所壊れることもなく大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 52235707
2023-01-15
用途: 花苗の運搬作業。
堀田園芸農・林・水産業

大きめでしっかりして気に入りました。
簡単に折りたためるのがいいです。
作業効率が上がり、助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 52235707
2022-03-25
用途: 園芸用資材や水、古紙の移動
教育・研究機関

意外と大きさがあり、175cmぐらいの身長でも手すり部分が胸の下あたりまであります。荷台も予想よりも大きく感じたのですが、実はこの荷台の大きさ故に、多くの物、重たい物などを「安定して」運ぶことが出来ます。前輪は小さいのですが、ちょっとした段差でも荷台から物が崩れることはありません。この点が職場にある他の台車との大きな違いです。収納時には意外なほどにコンパクトに畳めます。

4が参考にしています
対象商品 : 52235707
2022-04-08
用途: 作業工具運搬時
株式会社Quester建設業・工事業

現場への移動時はコンパクトになり、便利に使ってます。

対象商品 : 52235707
2022-02-02
用途: 設備メンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ビル等の設備メンテナンスで使用しようと思い購入したが、幅が思ったより大きいので小回りが効かない。工場等の通路が広い現場では重宝されると思います。
支え棒の穴が差込みにくいのが改善点。(支え棒がなくてもある程度がっしりしている)

対象商品 : 52235707
2021-07-14
用途: 訪問歯科往診。
ケア21メディカルサポートセンター尼崎医療・福祉・介護関連業

強度があり、車輪も丈夫です。折り畳みで直立も可能です。
思い荷物も載せることができるので非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52235707
2021-03-30
用途: オフィス内での移動(会議資料やPCの運搬など)
その他業種

納品時は想像していた物より大きい印象でしたが、使用した感想はかなりの重量を積んでもスムーズに動き安心しました。台車と呼ぶにはおしゃれなブル―のタイヤも気に入っています。小さな前輪2つと大きな後輪2つは共に取り外しが可能なため、車に乗せる際も収納時も大変コンパクトです。折りたたみもワンタッチで、女性ひとりでの扱いも問題なしですが、手押しハンドルは位置がやや高め目に感じました。
保管場所については台車の幅が結構あるため「どこかの隙間に立て掛ける」ことはできません。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
2段の状態にした場合、下段には高さどれぐらいまで載せることが可能ですか。
回答:
上段と下段の間の高さは約430mmとなっております。
1が参考にしています
2023-10-25
質問:
専用コンテナの高さを教えてください。
回答:
専用コンテナの高さは265mmとなります。
1が参考にしています
2023-10-25
質問:
専用コンテナを上下に載せて折り畳むことはできますか。
回答:
上部に載せたまま折り畳む事は可能ですが、下部に載せて折り畳む事はできません。
1が参考にしています
2023-10-25
質問:
キャスターの替えはありますか。
回答:
下記ご案内いたします。

【前輪用】
モノタロウ キャスター 折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用
注文コード 53515176 品番 -
内容量 1セット(2個)

【後輪用】
モノタロウ キャスター 折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用
注文コード 53515185 品番 -
内容量 1個
2023-10-25

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする