モノタロウ

台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 軽量走行 ハンドル伸縮タイプ

台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪  軽量走行 ハンドル伸縮タイプ - モノタロウ台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪  軽量走行 ハンドル伸縮タイプ - モノタロウ台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪  軽量走行 ハンドル伸縮タイプ - モノタロウ台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪  軽量走行 ハンドル伸縮タイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。
またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。
移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。

用途運搬用途に仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個車輪径(Φmm)75材質(本体)PP材質(車輪)TPRゴム車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130材質(ハンドル)ステンレス・PP荷台寸法(奥行)(mm)435スタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156275-80435×3851253.3ブラック
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52156275
2022-10-15
用途: 軽バンに常時積んで配達用
卸売・小売業

軽くて静かでほぼ満足です。あとは持ち手のすぐ切れて無くなりそうなクッションと、バーの根元のロックのめんどくささが無ければなぁ。

対象商品 : 52156275
2021-10-31
用途: 保管棚からの直接出し入れ

スチール棚の下段に空間を作り、直接出し入れできる台車が無いかと探していました。この台車は奥行きがスチール棚にぴったりだったので出っ張らずに非常に役立っています。ハンドルが華奢なので重量物には向きません。

対象商品 : 52156275
2021-09-03
用途: 段ボール箱の運搬

使い方の問題かもしれませんが、ハンドルと台車をつなぐ樹脂製の部品が折れて、ハンドルが取れてしまいました。耐久性に問題がありそうに思えます。重い荷物の運搬や、段差などで負荷がかかる場所の運搬は、避けたほうがよいかもしれません。
また、大きな力の加わる場所(テコでいう支点部分)は、部品を樹脂だけでなく、鋼棒で補強するなど、製品の改良が望ましいかと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 52156275
2021-04-12
用途: 購入重量品を車から自宅へ搬入及び自宅から落葉・刈芝や廃棄ゴミなどの搬出の運搬用。
その他業種

多種ある台車から希望通リのゴム車輪で静寂、、積み荷の量には都合良いハンドルの伸縮が出来て快適に使っています。 別途市販の「荷台用ゴムロープ金具フック付」を購入しましたが、御点には「丸形(7~9mm)ゴムロープ金具付がある」ようなので改めて購入させて頂く積りです。

対象商品 : 52156275
2020-09-10
用途: 商品の搬送
東京音響株式会社

使い心地は悪くありませんでした。やはりゴムキャスターは必須ですね。ハンドルが固定してもグラグラで不安定なところが残念です。今のところ壊れていませんが不安です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする