曜日別特売
モノタロウ

すのこ台車

すのこ台車 - モノタロウすのこ台車 - モノタロウすのこ台車 - モノタロウすのこ台車 - モノタロウすのこ台車 - モノタロウすのこ台車 - モノタロウ
(32件のレビュー)

キャスター付きで楽々移動できます。

用途軽量物の移動やすきま収納に材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4キャスター径(Φmm)41材質(荷台)天然ホワイトパインスタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
注意
※危険ですので乗らないで下さい。
※素材に天然木を使用しておりますので、表記のサイズと数ミリ程度の誤差が生じる場合があります。
※天然木ですので、カット面に多少の剥がれがある場合がございますが、使用には問題ございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156248-20313×300約78-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52156257-20Φ300約78-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 屋台出店時
飲食業

サンペール(直径327 x 高さ330)を乗せるのに使用。
サイズは丁度良かったのですが、キャスターが思うような動き方をしてくれませんでした…。
何度か引っかかって倒しそうになりました。

対象商品 : 52156257
2024-08-29
用途: サーキュレーター台
その他業種

以前は植木鉢台に使用していますが、今回はサーキュレーター台として日中と夜とで位置を変えるために購入しました。
これで3代目ですが全てスムーズに動いてお気に入りです。

対象商品 : 52156248
2024-02-21
用途: 配送荷物の運搬
製造業

事務所内で発送荷物を運搬するのに使用しています。
スムーズに運べて、軽くて場所も取らないので、購入してよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 52156257
2024-01-13
用途: ペール缶の台車として使用

玄米の備蓄用に購入したペール缶用として使用。屋内使用のみだが、問題なく使える。

対象商品 : 52156248
2023-06-15
用途: ガーデニング
製造業

不織布プランターの置台に使ってます。近くのホームセンターより安く購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 52156248
2022-11-21
用途: カセットテープの整理
ピデスアート製造業

昔のカセットテープをラックに収納してるのですが移動が面倒で困ってました。
でもこれに乗せておけば好きな場所に転がせますので重宝してます。
サイズもピッタリで価格も安価なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 52156257
2022-10-12
用途: オイルペール缶用
建設業・工事業

20Lのオイル缶の移動が大変だったのでこの台車にのせています。自作でも簡単に作れましたが安いので買ったほうが手っ取り早いですね。

3が参考にしています
対象商品 : 52156248
2022-08-15
用途: トマト等の植木鉢を乗せています。
製造業

数か月使っていますがキャスター部に錆もでていないようでスムーズに植木鉢を動かせます。日差しが強い日には直射日光を避けるために植木鉢を移動させたり、悪天候の際に軒下に移動させたりしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターにストッパーはついていますか。
回答:
キャスターにストッパーはついていません。
2が参考にしています
2021-10-20
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
20kgです。
1が参考にしています
2021-10-20

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする