曜日別特売

LEDバーライト

LEDバーライト - BerufLEDバーライト - BerufLEDバーライト - BerufLEDバーライト - BerufLEDバーライト - Beruf

伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。
1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。
専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。

用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156144BTK-B2001R
39,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Beruf 【バーライト BTK B2001R】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする