曜日別特売

Pデリカケース

Pデリカケース - 江戸川物産Pデリカケース - 江戸川物産Pデリカケース - 江戸川物産Pデリカケース - 江戸川物産Pデリカケース - 江戸川物産Pデリカケース - 江戸川物産Pデリカケース - 江戸川物産Pデリカケース - 江戸川物産
(4件のレビュー)

行楽シーズン等に便利な使い捨てのフードパック(お弁当容器)です。
おかずやサラダ、サンドイッチ、フルーツ入れに。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン耐熱温度(℃)(本体)約140、(フタ)約80内容量1パック(10枚)
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156379MS-002S約100約115×87×35
オープン
199
219(税込)
当日出荷
52156388MS-003M約199約185×115×40
オープン
359
395(税込)
当日出荷
52156397MS-004L約292約220×145×45
オープン
519
571(税込)
当日出荷
52156406MS-005深型約160約120×120×45
オープン
349
384(税込)
当日出荷
52156415MS-006ロング約207約185×95×40
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
52156424MS-007角中約302約170×170×60
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52156388
2026-01-03
用途: お弁当に
運輸・通信業

お弁当にご飯とおかずを入れてちょうどいいサイズ。
本体が赤なので
茶色くなりがちなお弁当に良い。

2025-04-23
用途: 現場用弁当を詰める
建設業・工事業

大きさもちょうど良いし10枚1セットなので重宝してます。
違う色があればもっと良いと思います。

対象商品 : 52156406
2023-04-02
用途: 職場での持参ランチ
オフイス水谷医療・福祉・介護関連業

蓋がかたくテープ留めしやすい。帰宅時は捨てて買い物スペース確保できてありがたいです。見栄えが良いから休憩時間の豊かさかんじます

対象商品 : 52156379
2023-05-02
用途: 食品の小分けなど
エコーズ

思っていたものより小ぶりでしたがしっかりしていて使いよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする