パチットフードパック

パチットフードパック - 江戸川物産パチットフードパック - 江戸川物産パチットフードパック - 江戸川物産

行楽シーズンやテイクアウトに便利なパチッとしまる使い捨てのお弁当容器です。
ご飯がくっつきにくいエンボス加工。
積み重ねしやすい形状です。

仕様エンボス加工材質ポリスチレン内容量1パック(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156458FL-8L(8号)約890約222×144×34
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
52156467FL-9LL(9号)約980約230×155×34
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
52156433FL-6S(6号)約740約177×125×34
オープン
取扱い終了
返品不可
52156449FL-7M(7号)約810約208×133×34
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする