Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52159696
NCW06000LE1
AC100
5.8
1.1
200
50
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52159705
NCW06003LE1
AC100
5.8
1.1
200
50
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
52159714
NNN54540W
AC100~242
-
1
140
104
¥
35,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください