曜日別特売

脱鉛タイプビニールテープNo.21S

脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S - 日東電工
(1件のレビュー)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1内容量1パック(8巻)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5216160421-25B25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5216161321-25BK25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5216162921-25GN25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5216163821-25GY25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5216164721-25R25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5216165621-25TM透明25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5216166521-25W25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5216167421-25Y25200.2※手で切断可能軟質塩化ビニールフィルムゴム系1.31N/10mm-10~90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52161638
2020-09-22
用途: 保温の際の補強で
山田住設建設業・工事業

まあ~使えます。この幅のテープ売ってないので重宝します。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする