ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。
優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。
超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。
すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。
コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。
長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。
安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。
環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有


