曜日別特売

ホットラグ

ホットラグ - ユアサ(ユアサプライムス)

とろけるようなさわり心地のホットラグです。

消費電力(W)75仕様室温センサー付・温度調整可能・ウォッシャブル・ダニ退治機能・滑り止め加工混率(%)ポリエステル100寸法(cm)Φ125×125パイル長(mm)101時間あたりの電気代目安(円)約1.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52157124YCB-PFR75A(B)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする