YCB-PFR75A(B) ホットラグ ユアサ(ユアサプライムス) 52157124 YCB-PFR75A(B) ホットラグ ユアサ(ユアサプライムス) 52157124 YCB-PFR75A(B) ホットラグ ユアサ(ユアサプライムス) 52157124

ホットラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52157124 品番YCB-PFR75A(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

とろけるようなさわり心地のホットラグです。

消費電力(W)75 仕様室温センサー付・温度調整可能・ウォッシャブル・ダニ退治機能・滑り止め加工 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)Φ125×125 パイル長(mm)10 1時間あたりの電気代目安(円)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする