曜日別特売

iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス

iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス - OWLTECH(オウルテック)

360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。

本体質量(g)約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.6×11×147保証期間初期不良のみ交換保証内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52163004OWL-CVIB5810-BKiPhone 11Proケース型ブラック360度回転PC
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
52163029OWL-CVIB5810-REiPhone 11Proケース型レッド360度回転PC
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
52163013OWL-CVIB5810-CLiPhone 11Proケース型クリア-PC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする