曜日別特売

海外対応電源ケーブル Aタイプ

海外対応電源ケーブル Aタイプ - ミヨシ

日本国内のAC100Vから海外のAC250Vまでの電圧に対応。
普段使いだけでなく、出張や旅行などで訪れる世界各国でご使用になれます。
パソコンのACアダプターやデジタルカメラの充電器など、幅広く採用されているメガネ型のACプラグを採用。
様々な機器の充電に、これ一本で対応が可能です。
お使いになる環境に合わせて、0.6mと1.5mの2種の長さからお選びいただけます。
ケーブルの収納に便利な、ケーブルを束ねられるケーブルロックを搭載。
パソコンなどと一緒に、常に携帯しても邪魔になりません。
海外対応製品の中には、日本国内で使用できないものがありますが、本製品はPSEを取得し、日本国内でも安心してご使用いただけます。

プラグ形状2P メガネ型ブラック定格電圧(V)100~250定格電流(A)7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52161963MBC-TA/060.6
オープン
取扱い終了
52161979MBC-TA/151.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする