簡単TVリモコン スタンダードタイプ

簡単TVリモコン スタンダードタイプ - MCO簡単TVリモコン スタンダードタイプ - MCO簡単TVリモコン スタンダードタイプ - MCO

くっきり大きな文字で見やすく、押しやすいボタンを搭載。
機能を基本操作のみに絞り、シンプルで直感的な操作が可能です。
普段使用しないボタンを誤って操作しないよう、予め設定しておくことができます。
一度メーカーコード設定をしておけば、電池交換時にも再設定が不要です。

適合シャープ、東芝、パナソニック、ソニー、日立、三菱、サンヨー、パイオニア、ビクター、フナイ、オリオン、LGエレクトロニクス、ユニデン、エプソン、バイデザイン、EIZO(ナナオ)neXXion、ダイネックス、MrMax、TMY、CANDELA、Hisense、アズマ(DAYTON/Bullet)ブラック質量(g)約75電源DC 3V 単四型乾電池2本(別売)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×180×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52162313MRC-02/BK
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする