MCO
TVリモコン プリセットタイプ
設定不要なので購入後すぐに使えます。
地上デジタルの主な機能を操作可能。
各メーカーのリンク機能にも対応。
周辺機器との連動操作も快適に行えます。
2方向のLED搭載で広角送信。
質量(g)
約104(乾電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×232×20
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時、使用頻度により異なります)
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合メーカー
選択してください
LGエレクトロニクス
Panasonic
SHARP
SONY
三菱
日立
東芝
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52162329
MRC-HI01
日立
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
52162338
MRC-LG01
LGエレクトロニクス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
52162347
MRC-MI01
三菱
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
52162356
MRC-PA01
Panasonic
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
52162365
MRC-SH01
SHARP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
52162374
MRC-SN01
SONY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
52162383
MRC-TS01
東芝
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください