【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】
【ダストボックス容量23.5L(A4用紙約590枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。
書類処理にかかる時間を短縮します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断色ホワイトダストボックス容量(L)23.5質量(g)14500電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)145/150(50/60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×520安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)2原稿サイズA4定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断)細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断)投入口幅(mm)218(紙投入口)細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×520待機電力(W)2.0以下細断可能物CD・DVD・カード・ホッチキスオートフィード機能あり内容量1台