曜日別特売

オートフィードシュレッダーハイタイプ マイクロカット

オートフィードシュレッダーハイタイプ マイクロカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーハイタイプ マイクロカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーハイタイプ マイクロカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーハイタイプ マイクロカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーハイタイプ マイクロカット - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】【ダストボックス容量39L(A4用紙約960枚分)】
オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。
書類処理にかかる時間を短縮します。
高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。
ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ホワイトダストボックス容量(L)36質量(g)16000電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)145/150(50/60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×710安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)2定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断)細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断)投入口幅(mm)218(紙投入口)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×710待機電力(W)2.0以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52164456AFS160HM
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52164456AFS160HM31426005AFS260MAFS160HM オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ 31426005オートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52164456
2024-07-23
用途: シュレッダー
株式会社プランツパートナー卸売・小売業

自動的に裁断してくれるのは良いが、1枚1枚なので時間がかかるのがネックだが、値段の割に細かく裁断してくれてまずまず静音なので星4つとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする