モノタロウ

チェーンカッター&リベッターセット

チェーンカッター&リベッターセット - モノタロウチェーンカッター&リベッターセット - モノタロウチェーンカッター&リベッターセット - モノタロウチェーンカッター&リベッターセット - モノタロウ
(33件のレビュー)

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。

用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)内容量1セット
取扱説明書:(7.6MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※メーカー品番ごとの適合確認はしておりません。ドライブチェーンのサイズをご参考ください。
※自動車・バイクの適応サイズ以外での使用はしないで下さい。
※50系にご使用の際はカッターピンの負担が大きいので必ずピンの頭を削ってからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236547-
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: バイクのドライブチェーン交換

交換プレートのはめ込みはOK完璧でした。カシメについてEKチェーンですがジョイントの裏(既にメーカーがカシメてある部分)がほぼ四角形、セットのアンピル大は受け部分が円形。この部分の形状合致が大切だと気付かず作業してしまいアンピルが砕けました。もう少しアンピルのくぼみ部分が広くなっていてほしいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52236547
2025-05-14
用途: GSX1300R 隼のチェーンカットとカシメ
自動車・二輪車・自転車関連業

これ系の安いカッターは折れるとか言われてますが普通に使えました。カシメた頭をサンダーで削る前提ですのでご注意下さい。

2026-03-03
用途: バイクメンテナンス
製造業

最初は不安がありましたが、問題無く使えたので助かりました。

2025-03-17
用途: 520チェーンの交換
運輸・通信業

クリップ式のチェーンを別のバイクの交換はした事が有り、カットをする道具は持って居たが圧入する道具が無くこのセットを購入。
初心者で自分でメンテに興味ある人には丁度良い金額かと。

対象商品 : 52236547
2024-10-30
用途: チェーンのカット、圧入、カシメ

530チェーンのカット、圧入、カシメに使用しました。他のサイトの似たような工具はどれもピンが曲がったりするコメントが多く、この商品を購入するときも心配でした。実際使ってみるとあっけなく作業が完了し、ピンの曲がりもありませんでした。
カット、圧入、カシメともに、方法とその目的を考えながら作業すればまったく問題ありません。

対象商品 : 52236547
2023-07-09
用途: 530サイズのチェーン交換に使用
運輸・通信業

カットはカシメをあらかじめ削り落としてからピンを抜きました。
カシメはカシメピンを本体にセットするときに、先端を5㎜程度出せば十分です。必要以上にカシメピンを出していると、ピンのブレ幅が大きくなり曲がる原因になります。
カットピンも同じです。出し過ぎないのがコツです。
回転部にはグリスアップ、回転はメガネレンチを使用しゆっくり確認しながら使用することで530サイズでもきれいにカシメができました。

9が参考にしています
対象商品 : 52236547
2023-04-19
用途: 520チェーンの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の商品は、実際の作業が上手くできなかったり、工具自体が破損したりしてあまりいい経験はありませんでしたが、的確にチェーンの切断、組立、加締めまで簡単に出来、素晴らしいコストパフォーマンスでした。
但し、加締めには相当の握力がないと作業が進まないのでレバーの延長が出来れば更に良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 52236547
2023-07-09
用途: バイクのチェーン交換
卸売・小売業

他の方のインプレを見て心配でしたが、実物を触るとやはりそのまま使うのは厳しそうでした。
ネジ山や摺動部分に軽く油を差してから空回しを続けて慣らしてやると少し滑らかになったので、ようやく安心して使えるようになりました。神経使って丁寧に扱えば大丈夫そうです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする