曜日別特売

パラメイトロープ

パラメイトロープ - ユタカメイクパラメイトロープ - ユタカメイクパラメイトロープ - ユタカメイクパラメイトロープ - ユタカメイクパラメイトロープ - ユタカメイクパラメイトロープ - ユタカメイクパラメイトロープ - ユタカメイク
(1件のレビュー)

ロープを編み込んで、ブレスレットや犬のリードなど手芸感覚での製作可能。

用途手芸、各種結束引張強度(kN[kgf])約2.45(250)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52164587PMR-01415ナイロン(中芯含む)迷彩0.03
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
52164596PMR-02415ナイロン(中芯含む)0.03
オープン
449
494(税込)
当日出荷
52164605PMR-03415ナイロン(中芯含む)OD0.03
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
52164614PMR-04415ナイロン(中芯含む)0.03
オープン
449
494(税込)
当日出荷
52164623PMR-05415ナイロン(中芯含む)0.03
オープン
449
494(税込)
当日出荷
52164639PMR-06415ナイロン(中芯含む)0.03
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52164639
2025-07-31
用途: 自宅カーポートに簡易物干しを設置
建設業・工事業

カーポートアルミ支柱のボルト2箇所をアイボルトに付け替え、濡れた雨具を干すための物干しロープとして使用してます。
明るいイエローなので、夜間入出庫時もある程度視認性あり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする