ゴムネット(台車用)

ゴムネット(台車用) - ユタカメイクゴムネット(台車用) - ユタカメイクゴムネット(台車用) - ユタカメイク

台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。

用途台車運搬時の落下防止付属品ゴムフック6個材質中芯:合成ゴム、被覆:PP寸法(mm)900×900線径(Φmm)約4.5最大伸長(mm)1400×1400マス数9マス×9マスアズワン品番64-8459-11RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)約10(1マス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52164648CGN-996
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする