ユタカメイク
ブラックKP作業用ロープ
黒いロープの為、汚れが目立ちにくく、スタイリッシュなロープです。
用途
各種結束、誘引他
仕様
両端テープ止め
引張強度(kN[kgf])
7.64(780)
アズワン品番
64-8774-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52164675
WRBK-2
9
20
ポリエチレン、ポリエステル
黒
0.89
3ツ打
袋入
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください