ワールドクリエイト
丸 小飯碗
小ぶりのサイズなので、軽くて持ちやすいのが特徴です。小食の方はもちろん、最近体型が気になり始めた方、ご年配の方、お子様用としてもお使いいただけます。
用途
食卓に
材質
陶器
食器の種類
和食器
寸法(Φmm)
100
寸法h(mm)
55
内容量
1箱(5個)
注意
※電子レンジ・食器洗い乾燥機使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52164928
18082
赤
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52164937
18083
青
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください