オースミ電機
天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質
本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)91 W/m
スピーカー
160mmコアキシャル2WAYスピーカ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インピーダンス
定格入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205713
OE-230MT
850(本体)、150(グリル)
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
3
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205729
OE-230MAT
900(本体)、150(グリル)
公称:10kΩ(1W)
1
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200