オースミ電機
天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ
2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質
本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
スピーカー
160mmコアキシャル2WAYスピーカ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インピーダンス
音圧レベル(dB)
定格入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205765
OE-255
700(本体)、160(グリル)
公称:8Ω
(出力)91 W/m
10(最大15)
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205774
OE-H255
850(本体)、160(グリル)
公称:3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
(出力)91 W/m
3
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205783
OE-255AT
750(本体)、160(グリル)
公称:8Ω+8Ω
(出力)85 W/m
10
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205799
OE-H255AT
900(本体)、160(グリル)
公称:10kΩ(1W)
(出力)91 W/m
1
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200