曜日別特売

BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ

BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ - オースミ電機

ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。

用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m再生周波数帯域(Hz)58~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146質量(kg)3材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)タイプ天吊形仕様SPハンガー対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206063OE-H637-L-Bブラック(B)
29,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206079OE-H637-L-Wホワイト(W)
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする