オースミ電機
BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途
家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様
SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質
本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色
ブラック(B)
タイプ
天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
161×155×101
再生周波数帯域(Hz)
150~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)84 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
インピーダンス
定格入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206088
OE-636Ⅱ-B
0.9
公称:6Ω
25
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206097
OE-H636Ⅱ-B
1
公称:3.3kΩ橙線(3W)・5kΩ緑線(2W)・10kΩ黄線(1W)・COM赤線(共通)
3
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200