オースミ電機
防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途
家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
仕様
防水加工、防かび加工
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
150~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)85 W/m
スピーカー
77mmフルレンジ防水スピーカ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インピーダンス
定格入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206124
CL-133WR
460
公称:8Ω
5(最大8)
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206133
CL-H133WR
560
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
3
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200