防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ

防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ - オースミ電機

AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。

用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8ブラック(B)タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144インピーダンス公称:6Ω(25W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)25(最大80)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206203AV-635ⅡWRD
30,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする