オースミ電機
防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途
室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様
防水加工
材質
本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)
2.9
タイプ
天吊形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×152×146
インピーダンス
公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)
85~13kHz
音圧レベル(dB)
(出力)86 W/m
スピーカー
120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206219
OE-2000WR-B
ブラック(B)
¥
36,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206228
OE-2000WR-W
ホワイト(W)
¥
36,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200