曜日別特売

防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ

防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ - オースミ電機

サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。

用途サウナ(乾式専用)。仕様サウナ耐熱形付属品壁付け用金具、取付ネジ材質本体:樺積層材、ネット:サランネット木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
インピーダンス
定格入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206237OE-3071.8公称:8Ω20(最大40)
43,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206246OE-H3071.9公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)3
46,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする