曜日別特売

モノラルパワーアンプ OE-L12

モノラルパワーアンプ OE-L12 - オースミ電機

小型店舗にマッチする12Wのモノラルローコストアンプ。4台までの天井スピーカであれば本機で充分です。

用途BGMとマイク放送を要する、小型店舗。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2消費電力(W)25最大出力(W)10(HIGH)/12(LOW)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185周波数特性70Hz~20kHzインピーダンス【入力感度及び】USEN/AUX1:150mV/10kΩ、AUX2:150mV/100Ω、マイク:3mV/600Ω、ページャー:100mV/10kΩ入力ATT付、【出力負荷】1kΩ(100V)(HIGH)、3~16Ω(LOW)S/N比70dB以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206316OE-L12
20,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52206316OE-L1212942529MA-M15AOE-L12 モノラルパワーアンプ オースミ電機 12942529モノラルパワーアンプオースミ電機1台
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする