ニチバン
セロテープ小巻2巻パック
色
透明
基材
セロハン
テープ種類
小巻
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
ゴム系
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52214673
CT-12S2PN
1箱(2巻×20袋)
12
11
オープン
取扱い終了
52214689
CT-15S2PN
1袋(2巻×20袋)
15
9
オープン
取扱い終了
52214698
CT-18S2PN
1箱(2巻×20袋)
18
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください