アネスト岩田
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)
種別
自動車補修、金属、木工、樹脂塗装
質量(g)
290
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
塗料粘度
20秒/NK-2
微粒化
高微粒
適合空気キャップ形式
WIDER1L-2-J2
キャップ形式
WIDER1L-2-J2
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
ニップル
塗料G1/4、空気G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52214804
WIDER1L-2-12J2G
1.2
200
200
¥
37,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
52214813
WIDER1L-2-14J2G
1.4
200
220
¥
37,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
52214829
WIDER1L-2-16J2G
1.6
240
220
¥
37,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください