アルミソケットホルダー

アルミソケットホルダー - KTCアルミソケットホルダー - KTCアルミソケットホルダー - KTCアルミソケットホルダー - KTCアルミソケットホルダー - KTC

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。

全長(mm)338.5幅(mm)25.4内容量1個
注意
※ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
※地面と垂直な面には取付けできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52221899EHBA210A6.317183
3,660
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52221908EHBA310A9.522.5193
3,770
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
52221917EHBA410A12.724.7198
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52221926EHBA608A1931.8305
4,040
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
52221935EHBA806A25.435.7321
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする