曜日別特売

Qua phone QZ 保護フィルム マット

Qua phone QZ 保護フィルム マット - LEPLUSQua phone QZ 保護フィルム マット - LEPLUS

Qua phone QZに対応する保護フィルム。
マットな表面が反射を防止し、ギラつきや映り込みを軽減。
指紋を防止し、汚れがついても簡単に拭き取れる。
滑らかな指滑りで快適な操作性を実現。
エアーレス加工により気泡の発生を軽減。

仕様スムースタッチ・気泡軽減・指紋防止タイプマット対応機種Qua phone QZ特性反射防止、スムースタッチ、指紋防止、気泡レス内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
※製品に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214095MS-QPQZFLM
390199
109
アウトレット
120(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする