曜日別特売

マグネットスプレー缶ホルダー

マグネットスプレー缶ホルダー - KTC
(2件のレビュー)

大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。
背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。

用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー耐荷重(kg)3全長(mm)145質量(g)400適合径(Φmm)62~74以下アズワン品番64-8784-30内容量1個
注意
※耐荷重以上は載せないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52221978YKHD-04
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52221978
2023-12-08
用途: 作業車に取り付け
T企画みやざき卸売・小売業

潤滑スプレー缶の取り出しが楽になりました。
しっかりホールドされて安心です。

対象商品 : 52221978
2020-09-01
用途: 飲食店で料理の炙りにバーナーを使用
株式会社飛翔飲食業

バーナーの上部が重く倒れやすかったが、強力なマグネットで安全に固定出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする