BiRod 6Gシリーズ (単品)

BiRod 6Gシリーズ (単品) - BiRod

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。

材質ロッド主素材:グラスファイバー段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長
質量(kg)
積載荷重(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52222163G80022自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ最長4.5メートル約1.1推奨:0.5以下4500
オープン
21,425
23,568(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52222154G80011自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ最長7.5メートル約1.8推奨:0.3以下7500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52222179G80021自由雲台、持ち手用ベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ最長2.0メートル約0.7推奨:1.0以下2000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52222154G8001169412878G80305G80011 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878Bi Rod 6G-7500 V2単体BiRod1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする