キヤノンRFマウント レンズ
RF85mm F1.2 L USM DSはレンズ内の光の透過率を変化させる蒸着技術「DSコーティング」により美しいボケ表現を追求した大口径中望遠単焦点レンズです。
焦点距離85mmの単焦点レンズは、被写体に圧迫感を与えず適度な撮影距離を保つことができるため、ポートレート撮影を中心に強いニーズがあります。
仕様【最大撮影倍率】約0.12倍
付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ
全長(mm)117.3(沈胴時)
本体質量(g)約1195
羽根枚数9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
最大径(Φmm)103.2(沈胴時)
レンズ構成9群13枚
撮影距離(m)(最短)0.85
絞り(最小)16
マウントRFマウント
内容量1個
商品説明動画
Defocus Smoothing 説明動画【キヤノン公式】