曜日別特売

マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) - トーグ安全工業マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。

LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373内容量1個
注意
※トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方などの電波の弱い所では、電波を受信できない場合があります。
※単体でご使用されると赤色のみの点灯となる旨記載頂くようご対応お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52227928MPL-8RG
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52227928
2023-11-04
用途: 自宅入り口付近の目印
製造業

今は他社の電波式工事灯を使用中ですが、あまりにも電波同期中が頻発するのと充電池が専用で汎用品は使えません。
そこで今回お試しにこの商品を購入してみました。
充電池は汎用品タイプでしたし、電波の同期も早く発光色も赤とグリーンで目立ち良さそうです。
耐久性は分かりませんので暫く1個で使って見て問題が無ければ追加購入を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする