マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)

マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) - トーグ安全工業マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) - トーグ安全工業
(5件のレビュー)

2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません)
電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。

LED色赤/青点滅仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
注意
※単管バリケードに装着の際は、「カラーコーントップB」を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228068MPJ-2RB1セット(10個)
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52228059MPJ-2RB1個
1,500
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52228059
2023-12-25
用途: 工事の際の注意喚起
建設業・工事業

価格帯から言えば満足なものと思います。ただし、実用面から言うと、5mmの砲弾型LEDが上下を向いており、45度のリフレクターで反射させる方式なので、指向性の高いLEDの特性からすると、その光量は非常に乏しいです。

対象商品 : 52228059
2022-11-10
用途: 海上ブイの目印に
一勝丸農・林・水産業

けっこう明るく赤青に点滅して視認性がいいです。朝までしっかり光ってます。本来の使い方ではないので取り付け方法に一工夫必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 52228068
2022-04-19
用途: 工事中の安全通路、危険箇所の表示

設置より約一週間程度点灯していたので、充電頻度が少なくてたすかる。

対象商品 : 52228068
2022-05-16
用途: 道路工事

低価格で作りもしっかりした商品です。強いて言えば、光量がもう少しあればいいと思います。

対象商品 : 52228059
2022-05-08
用途: 農地の害獣避けとして
植野農園農・林・水産業

思ったより明るくない気がします。モノタロウブランドのものの方が良かったかも。作りはしっかりしている様に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする