トーグ安全工業
シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)
通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。
しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色
赤/緑点滅
仕様
cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間
寸法(Φ×高さH)(mm)
約477×157
光源
赤LED×2灯・緑LED×2灯
メーカー商品コード
620325
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52228077
MPS-4RG
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください