曜日別特売

LED矢印シート マグネット付(大タイプ)

LED矢印シート マグネット付(大タイプ) - トーグ安全工業LED矢印シート マグネット付(大タイプ) - トーグ安全工業

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。

寸法(幅W×高さH)(mm)860×470ハトメ数8光源LED×36灯使用電池単3乾電池×6本LED光源(mcd)8000マグネット10個連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)発光パターン点滅・流動 切り替え式内容量1枚
注意
※各種乾電池は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228095ARS-3638113
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228086ARS-1638111
14,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする