ヘルバンド

ヘルバンド - トーグ安全工業ヘルバンド - トーグ安全工業ヘルバンド - トーグ安全工業ヘルバンド - トーグ安全工業ヘルバンド - トーグ安全工業ヘルバンド - トーグ安全工業ヘルバンド - トーグ安全工業ヘルバンド - トーグ安全工業

溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。

材質ネオプレンゴム、特殊繊維長さ(mm)310内容量1枚
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228813HBD-R赤/オレンジ70mm一帯式595611
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52228829HBD-RS赤/オレンジ90mmセパレート式595612
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52228838HBD-P蛍光桃/濃紺70mm一帯式595613
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52228847HBD-PS蛍光桃/濃紺90mmセパレート式595614
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228856HBD-Y蛍光黄/紫70mm一帯式595615
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52228865HBD-YS蛍光黄/紫90mmセパレート式595616
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52228874HBD-G緑/蛍光若葉70mm一帯式595617
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
52228883HBD-GS緑/蛍光若葉90mmセパレート式595618
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52228899HBD-B青/蛍光赤70mm一帯式595619
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52228908HBD-BS青/蛍光赤90mmセパレート式595621
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする