トーグ安全工業
タイヤストッパー(大型車用)
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(8)
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
仕様
滑り止め付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230028
TS-120(黒)
大型車
120
175
270
3
ゴム製
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
52230037
TS-120Y(黄)
大型車
120
175
270
3
ゴム製
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください