曜日別特売

ヘソ穴式標識板

ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業ヘソ穴式標識板 - トーグ安全工業
(2件のレビュー)

国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。

取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)内容量1枚
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
寸法(Φmm)
寸法(横×縦)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52230624M301通行止め-600-242111
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
52230633M302車両通行止-600-242112
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230649M303車両進入禁止-600-242113
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230658M311F指定方向外進行禁止-600-242114
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230667M326A一方通行--600×350242115
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230676M326左折可--600×350242116
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230685M329徐行-800-242117
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230694M330一時停止800--242118
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230703M221R車線数減少--450×450242119
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230719M221L車線数減少--450×450242121
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230728M215その他禁止--450×450242122
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230737M213道路工事中--450×450242123
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230746M120ALまわり道--450×300242124
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230755M120ARまわり道--450×300242125
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
52230773M304二輪の自動車以外の自転車通行止め-600-242127
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230789M305大型貨物自動車等通行止め-600-242128
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230798M305-2特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-600-242129
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230807M306大型乗用自動車通行止め-600-242131
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230816M307二輪の自動車・原動機付自転車等通行止め-600-242132
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230825M308自動車以外の軽車両通行止め-600-242133
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230834M309自転車通行止め-600-242134
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230843M310車両(組合せ)通行止め-600-242135
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230859M311-A指定方向外進行禁止-600-242136
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230868M311-A(R)指定方向外進行禁止-600-242137
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230877M311-B指定方向外進行禁止-600-242138
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230886M311-B(R)指定方向外進行禁止-600-242139
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
52230895M311-C指定方向外進行禁止-600-242141
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230904M311-D指定方向外進行禁止-600-242142
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230913M312車両横断禁止-600-242145
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230929M312(R)車両横断禁止-600-242146
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230938M313転回禁止-600-242147
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230947M314追越しのための右側部分はみ出し通行止め-600-242148
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230956M315駐停車禁止-600-242107
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230965M316駐車禁止-600-242108
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230974M317駐車余地-600-242109
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230983M318時間制限駐車区間-600-242110
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230999M319危険物積載車両通行止め-600-242149
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231053M300赤枠無地-600-242156
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231069M30R赤無地-600-242157
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231078M325自転車専用-600-242158
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231087M325-2自転車専用-600-242159
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231096M325-3自転車及び歩行者専用-600-242161
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231105M325-4歩行者専用-600-242162
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231114M328警笛鳴らせ-600-242163
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231123M30B青無地-600-242164
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231139M30B-4青無地-600-242136
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223116620-18白無地-600-244129
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223117520-19白無地-600-244131
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223118420-20白無地800--244132
2,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231193M201-A十形道路交差点あり--450×450242171
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52230694
2023-10-02
用途: 構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所

同等品に沢山種類が有り、値段もピンキリなのですが、こちらは比較的手ごろな値段でしたが見た目では十分だと思います。耐久性は分かりませんが、定期的に見やすくするため新しいものへ変えようと思います。

対象商品 : 52230624
2023-02-06
用途: 林道の通行止めに使用
淡路森林組合農・林・水産業

今回で2回目、担当市よりの依頼で、通行止め門を設置。お安いのですが安い分送料が掛かってしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする