曜日別特売
M312 ヘソ穴式標識板 トーグ安全工業 52230913

ヘソ穴式標識板

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は表示内容・寸法など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
車両横断禁止
寸法(Φmm)
600
注文コード
52230913
品番
M312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。

表示内容
車両横断禁止
寸法(Φmm)
600
寸法(横×縦)(mm)
-
メーカー商品コード
242145
材質
鋼板(メラミン焼付塗装)
形状
円形
取付方式
ポール取付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52230694
2026-06-11
用途: 場内
製造業

場内の交通整理に使うために購入しました。価格は手頃でしたが、しっかり使えそうで安心しています。

対象商品 : 52230694
2023-10-02
用途: 構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所 様

同等品に沢山種類が有り、値段もピンキリなのですが、こちらは比較的手ごろな値段でしたが見た目では十分だと思います。耐久性は分かりませんが、定期的に見やすくするため新しいものへ変えようと思います。

対象商品 : 52230624
2023-02-06
用途: 林道の通行止めに使用
淡路森林組合 様(農・林・水産業)

今回で2回目、担当市よりの依頼で、通行止め門を設置。お安いのですが安い分送料が掛かってしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする