JACKAL(ジャッカル)
荷揚げバケツ
(1件のレビュー)
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途
各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)
底の鉄板:1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52234526
JNB-M-SK カラビナ付
240×290
青
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
52234535
JNB-XL-SK カラビナ付
320×500
黒
¥
16,875
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
75995493
JNB-L-SK カラビナ付オレンジ
270×290
オレンジ
¥
12,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
75995509
JNB-LL-SK カラビナ付緑
320×320
緑
¥
14,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
75995518
JNB-XXL-SK カラビナ付黒
320×1000
黒
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください