トイレ用柄付きスポンジたわし

トイレ用柄付きスポンジたわし - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

作業時の身体への負担に配慮:力が伝わりやすい特徴的な柄により、作業時の身体への負担を軽減します。
流出事故の防止:大便器で流出しにくい、柄つきのデザインです。
優れた汚れ落とし性能:傷つけにくくきれいに汚れを落すことができる3M独自の樹脂研磨粒子つきの不織布を持つスポンジたわしで、経験の浅い方でも素早くきれいに汚れを落すことができます。

材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジアズワン品番64-9284-37適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52234578ET BST
1,052
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スコッチ・ブライト トイレ用 柄つき スポンジ たわし短編製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: トイレ清掃
サービス業

形状的に便器の裏面や中部分を清掃するときにフィットするので、清掃しやすいです。ザラザラがついているので、汚れもよく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする