タマハシ
スリック 壁ピタミニ
タイルなどの壁面にもワンタッチで固定できる、吸盤付き壁面用ハンガー。
材質
ステンレス・ポリプロピレン・エラストマー
寸法(mm)
87×310×53
質量(g)
286
寸法(Φmm)
【吸盤】40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52234657
-
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください