曜日別特売

電球バルブサイドウインカーバルブ

電球バルブサイドウインカーバルブ - AXS(アークス)電球バルブサイドウインカーバルブ - AXS(アークス)
(1件のレビュー)

ウィンカー球
車検対応メッキコーティング

アンバータイプT10消費電力(W)5口金その他明るさ(Lm)10内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52237545GRX-22
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52237545
2024-10-14
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品名にLEDと入っているので、そうかと思い購入しましたが、この商品はLEDではないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする